Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHCTX5X10EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHCTX5X10EFA2-50ISO
Rubix:6403439
Tillverkare:106422T5 10
EAN:4043377180025


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sextandhålsgrep och helgänga A2-50 5X10 TX2 - 106422T5 10
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 5X10 T25
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,52 kr Ex moms
/ packet
339,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M5