Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC8X100EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:FHC8X100EFA2
Spartex:FHC8X100EFA2-50ISO
Rubix:6403119
Tillverkare:1064228 100
EAN:4043377181732


Teknisk sammanfattning
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 8X100 sw5 - 1064228 100
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 8X100 sw5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,11 kr Ex moms
/ packet
406,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M8