Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC6X140EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC6X140EFA4-50ISO
Rubix:6403515
Tillverkare:1064246 140
EAN:4043377264947


Teknisk sammanfattning
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 6X140 sw4 - 1064246 140
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 6X140 sw4
Teknisk information
Attribut
| Längd | 140 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 191,29 kr Ex moms
/ packet
1 489,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
140 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M6