Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC4X40EFA2-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:881253
Spartex:FHC4X40EFA2-50ISO
Rubix:6403582
Tillverkare:1064224 40
EAN:4043377181268


Teknisk sammanfattning
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A2-50 4X40 sw2,5 - 1064224 40
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A2-50 4X40 sw2,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,13 kr Ex moms
/ packet
210,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
40 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M4