Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC24X45EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC24X45EFA4-50ISO
Rubix:6403661
Tillverkare:10642424 45
EAN:4043377264688


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 24X45 sw14 - 10642424 45
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 24X45 sw14
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M24 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 24 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 346,77 kr Ex moms
/ packet
1 683,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M24