Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC2,5X12EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC2,5X12EFA4-50ISO
Rubix:6403728
Tillverkare:10642425 12
EAN:4043377387004


Teknisk sammanfattning
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 2,5X12 sw1,5 - 10642425 12
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 2,5X12 sw1,5
Teknisk information
Attribut
| Längd | 12 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 2.5 mm |
| Avtryckstorlek | sw1,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 771,50 kr Ex moms
/ packet
3 464,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
12 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M2,5