Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC16X110EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC16X110EFA4-50ISO
Rubix:6403763
Tillverkare:10642416 110
EAN:4043377182524


Teknisk sammanfattning
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 16X110 sw10 - 10642416 110
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 16X110 sw10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 755,02 kr Ex moms
/ packet
2 193,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M16