Metallskruvar med metrisk gänga Spartex FHC10X180EFA4-50ISO
HC försänkta skruvar helgängade
Se teknisk informationReferenser
Spartex:FHC10X180EFA4-50ISO
Rubix:6403843
Tillverkare:10642410 180
EAN:4043377226259


Teknisk sammanfattning
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktinformation : ISO 10642 Försänkta skruvar med sexkanthylsa och helgänga A4-50 10X180 sw6 - 10642410 180
Hexagon socket countersunk head screws with fullthread A4-50 10X180 sw6
Teknisk information
Attribut
| Längd | 180 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 041,79 kr Ex moms
/ packet
1 302,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
180 mm
Material / finish
Standard
Metrisk diameter
M10