Referenser
Blåkläder Workwear:152618459900C44
Rubix:6063949
EAN:7330509483091

Produktinformation : Hantverksshorts Lightweight (1526), Svart, C44 - 152618459900C44
Hantverksshorts i ett lättare tyg för komfort i varma miljöer. Perfekt för arbete utomhus under sommaren. Shortsen har flera smarta ficklösningar och funktionaliteter. Verktygsfickor, bakfickor och tumstocksficka är CORDURA®-förstärkta och innerbenssömmen har tre-nålsstickning för ökad hållbarhet.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 44 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | shorts håndverk lettvekt svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
44