Referenser
Blåkläder Workwear:153818609900C60
Rubix:6065122
EAN:7330509213902

Produktinformation : Hantverksbyxa Zip Off (1538), Svart, C60 - 153818609900C60
En slitstarkt och bekväm hantverksbyxa i zip-offmodell som du förvandlar till ett par shorts på två sekunder. Byxan har två förstärkta lösa verktygsfickor och två bakfickor med bälg. Dessutom CORDURA®-förstärkning på delar som utsätts för extra slitage.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 60 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse zip off svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
60