Referenser
Blåkläder Workwear:196111469899C52
Rubix:6011139
EAN:7330509424841

Produktinformation : Hantverksbyxa X1900 (1961), Mörkgrå/Svart, C52 - 196111469899C52
Låt dig inte luras av 1961´s lätta känsla. Med byxans enastående komfort och passform, känns som en bomullsbyxa, men materialet CORDURA® NYCO är ”starkt som stål” och nästan helt omöjligt att slita ut. Modellen har lägre midja och förböjda ben för en bra passform. Flera intelligenta funktioner som t.ex. breda verktygsfickor som flyttas bakåt för komfort när du böjer dig ner.
75% bomull 25% polyamid, canvas, CORDURA® Nyco, 250g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse mørkegrå/svart<br/>75 % bomull, 25 % polyamid, kanvas, cordura nyco, 250 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 833,51 kr Ex moms
/ Styck
2 291,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52