Referenser
Blåkläder Workwear:150025179900D96
Rubix:6071135
EAN:7330509394847

Produktinformation : Hantverksbyxa X1500 Softshell (1500), Svart, D96 - 150025179900D96
Funktion och design in i minsta detalj. Byxan har praktiska fickor och verktygshållare med anpassad storlek och form till dagens verktyg. Byxan har CORDURA®-förstärkta verktygsfickor.
100% polyester, 3-lagerstyg av softshell-laminering, vattentät 10000 mm, vindtät, andasfunktion Ret 7, 2, 300 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 96 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | softshellbukse håndverk svart<br/>100% polyester, 3-lags stoff av softshelltype, vanntett 17.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 7, 2, 305 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 292,11 kr Ex moms
/ Styck
2 865,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
96