Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 199911419900C60

Hantverksbyxa Stretch X1900 (1999)

Se teknisk information

Referenser

Blåkläder Workwear:199911419900C60
Rubix:6159893
EAN:7330509493304
brand logo

Teknisk sammanfattning

Färgsvart
Storlek60
Huvudmaterialbomull
Se alla caracteristics

Produktinformation : Hantverksbyxa Stretch X1900 (1999), Svart, C60 - 199911419900C60


Slitstark hantverksbyxa med låg gren och avsmalnande ben. Modellen är regular fit och benämns inom jeansbranschen som low crotch eller drop crotch med tapered leg, så kallade avsmalnande ben. Byxan är tillverkad i Cordura®Denim med stretchfunktion och designad för att hänga bekvämt på höften. För optimal rörelseförmåga och komfort har byxan stretchpaneler i grenen och på vaderna. Knäna samt de funktionella fickorna är Cordura®1000-förstärkta och spikfickorna är försedda med dragkedja, vilket ger möjlighet till lösa eller fasta verktygsfickor.
55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, CORDURA® Denim, stretch, 340 g/m²

Teknisk information


Attribut
Färgsvart
Storlek60
Huvudmaterialbomull
Sekundär färgingen sekundärfärg
Materialhåndverksbukse stretch svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m²
2 292,11 kr Ex moms
/ Styck
2 865,14 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Storlek

60