Referenser
Blåkläder Workwear:179013709900C56
Rubix:6360786
EAN:7330509754030

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1790), Svart, C56 - 179013709900C56
Denna hantverksbyxa i 100 procent bomull är slitstark, komfortabel och full med praktiska detaljer som hjälper dig hela vägen i ditt dagliga arbete. Byxan är trots sitt kraftiga material både luftig och smidig att bära. För att byxan ska upplevas som extra lätt och skön att bära finns det paneler av 4-vägsstretch baktill, i ok, på vaderna samt ficköppningar. Dessutom har den förstärkta knäfickor i CORDURA®-stretch, vilket sammantaget bidrar till den svårslagna helheten av komfort.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse stretch svart<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 270,37 kr Ex moms
/ Styck
1 587,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56