Referenser
Blåkläder Workwear:159913438699C54
Rubix:6264955
EAN:7330509692899

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1599), Mörk Marinblå/Svart, C54 - 159913438699C54
Otroligt skön och följsam hantverksbyxa som inte lämnar något åt slumpen när det kommer till slitstyrka, komfort och praktiska detaljer. Byxan har stretchpaneler i fantastisk 4-vägsstretch framtill, på vaden och i oket samtidigt som den har 2-vägsstretch i grenen. Vill du jobba fritt men samtidigt fokuserat är denna hantverksbyxa något för dig.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse med stretch mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 520,79 kr Ex moms
/ Styck
1 900,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54