Referenser
Blåkläder Workwear:159913439899C62
Rubix:6264977
EAN:7330509693186

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1599), Mörkgrå/Svart, C62 - 159913439899C62
Otroligt skön och följsam hantverksbyxa som inte lämnar något åt slumpen när det kommer till slitstyrka, komfort och praktiska detaljer. Byxan har stretchpaneler i fantastisk 4-vägsstretch framtill, på vaden och i oket samtidigt som den har 2-vägsstretch i grenen. Vill du jobba fritt men samtidigt fokuserat är denna hantverksbyxa något för dig.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse med stretch mørkegrå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62