Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 159013438699C146
Hantverksbyxa med stretch (1590)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:159013438699C146
Rubix:6259519
EAN:7330509621615

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1590), Mörk Marinblå/Svart, C146 - 159013438699C146
När kraven på slitstyrka, komfort och praktiska detaljer styr valet av arbetsplagg. Byxan har en smalare passform och materialet är ett canvas-tyg som är kraftigt men ändå lätt och luftigt. Stretchpaneler i ok och ficköppning med förstärkta knäfickor i CORDURA®-stretch gör byxan smidig och perfekt anpassad för rörliga arbetsuppgifter. Därtill är den försedd med ett flertal smarta och funktionella detaljer, som extra fickor med dragkedja för säker förvaring, lättåtkomlig telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler och svarta diskreta reflexdetaljer på vaden.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 146 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | svart |
| Material | håndverksbukse med stretch mørk marineblå/svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,55 kr Ex moms
/ Styck
1 523,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
146