Referenser
Blåkläder Workwear:159013439900C54
Rubix:6259924
EAN:7330509621974

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1590), Svart, C54 - 159013439900C54
När kraven på slitstyrka, komfort och praktiska detaljer styr valet av arbetsplagg. Byxan har en smalare passform och materialet är ett canvas-tyg som är kraftigt men ändå lätt och luftigt. Stretchpaneler i ok och ficköppning med förstärkta knäfickor i CORDURA®-stretch gör byxan smidig och perfekt anpassad för rörliga arbetsuppgifter. Därtill är den försedd med ett flertal smarta och funktionella detaljer, som extra fickor med dragkedja för säker förvaring, lättåtkomlig telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler och svarta diskreta reflexdetaljer på vaden.
60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse med stretch svart<br/>60% bomull, 40% polyester, canvas, 340 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 218,55 kr Ex moms
/ Styck
1 523,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54