Referenser
Blåkläder Workwear:155418609899C56
Rubix:6260577
EAN:7330509658055

Produktinformation : Hantverksbyxa med stretch (1554), Mörkgrå/Svart, C56 - 155418609899C56
En slitstark hantverksbyxa med noga genomtänkta detaljer för att passa yrkesproffs med krav på rörlighet, funktion och komfort. Materialet är starkt och tillsammans med stretchpaneler gör det byxan idealisk för exempelvis golvläggare och plattsättare som arbetar mycket knästående. Den har stretchpaneler i oket bak, på framfickor och på baksidan av knät för ökad rörlighet. Ett flertal strategiskt placerade funktionsfickor så som knivficka i förstärkningsmaterial med Kevlar®, lock och stretchpanel samt en lättåtkomlig flex-telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiltelefoner.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | gulvleggerbukse med stretch mørkegrå/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,56 kr Ex moms
/ Styck
1 679,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56