Referenser
Blåkläder Workwear:152518459899C64
Rubix:6064005
EAN:7330509378274

Produktinformation : Hantverksbyxa Lightweight (1525), Mörkgrå/Svart, C64 - 152518459899C64
Varje detalj har ett syfte - varje söm spelar roll. Med utgångspunkt i vår tekniska kunskap, har vi utvecklat en smidig och fjäderlätt hantverksbyxa som torkar snabbt, har bra slitstyrka och en mängd praktiska fickor. Helt enkelt allt du behöver i en bra arbetsbyxa.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 64 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse håndverker lettvekt mørkegrå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
64