Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 152518459900C152
Hantverksbyxa Lightweight (1525)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:152518459900C152
Rubix:6063989
EAN:7330509482698

Produktinformation : Hantverksbyxa Lightweight (1525), Svart, C152 - 152518459900C152
Varje detalj har ett syfte - varje söm spelar roll. Med utgångspunkt i vår tekniska kunskap, har vi utvecklat en smidig och fjäderlätt hantverksbyxa som torkar snabbt, har bra slitstyrka och en mängd praktiska fickor. Helt enkelt allt du behöver i en bra arbetsbyxa.
65% polyester, 35% bomull, plain, 166g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 152 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse håndverker lettvekt svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
152