Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 198916449900C46
Hantverksbyxa 4-vägsstretch X1900 (1989)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:198916449900C46
Rubix:6258990
EAN:7330509687444

Produktinformation : Hantverksbyxa 4-vägsstretch X1900 (1989), Svart, C46 - 198916449900C46
En smidig och bekväm hantverksbyxa, extremt mjuk och rörlig med avsmalnande ben. Byxan är konstruerad för att klara krävande arbetsuppgifter utan att kompromissa med komfort och passform. Materialet är mjuk 4-vägsstretch som är både stark och stretchig åt alla håll. Byxan har avancerade detaljer och praktiska fickor med förstärkning. Knäskyddsfickan är förstärkt med CORDURA®-stretch utvändigt och ett lättare stretchmaterial invändigt för ökad rörlighet. Mjuk meshstretch i knäveck för god ventilation. Benavslut med förstärkning på insidan ger effektivt skydd mot slitage.
93% polyamid, 7% elastan, dobby, 4-vägsstretch, 295 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 46 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse 4-veisstretch x1900 svart<br/>93% polyamide, 7% elastan, dobby, 4-veisstretch, 295 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
46