Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 719216459998C46
Hantverksbyxa 4-vägsstretch Dam (7192)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:719216459998C46
Rubix:6272984
EAN:7330509742051

Produktinformation : Hantverksbyxa 4-vägsstretch Dam (7192), Svart/Mörkgrå, C46 - 719216459998C46
En tunnare hantverksbyxa med dampassform. Materialet är fantastiskt skön och följsam 4-vägsstretch som verkligen levererar den ultimata komforten. Byxan har en smalare passform och tajtare look, och för ännu bättre komfort finns det resår i linningen. Har knäskyddsficka med stretch, hängfickor varav en med dragkedja, bakfickor med bälg, tumstocksficka samt hammarhållare med loop. För ökad ventilation har mesh placerats i knävecken, vilket skapar en ofta välbehövlig ventilation under långa och tuffa arbetsdagar.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 46 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | grå |
| Material | håndverksbukse 4-veisstretch dame svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 802,25 kr Ex moms
/ Styck
2 252,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
46