Referenser
Blåkläder Workwear:157018609900D104
Rubix:6066177
EAN:7330509203170

Produktinformation : Hantverksbyxa (1570), Svart, D104 - 157018609900D104
En hantverksbyxa som ger dig maximal komfort och suveränt skydd med CORDURA®-förstärkningar i knäskyddsfickorna samt flera lättåtkomliga fickor. Två bakfickor med bälg, hammarhank och förstärkt tumstocksficka. Har knäskyddsfickor.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 104 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | arbeidsbukse uten spikerlomme svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
104