Referenser
Blåkläder Workwear:157018609900C56
Rubix:6066286
EAN:7330509051009

Produktinformation : Hantverksbyxa (1570), Svart, C56 - 157018609900C56
En hantverksbyxa som ger dig maximal komfort och suveränt skydd med CORDURA®-förstärkningar i knäskyddsfickorna samt flera lättåtkomliga fickor. Två bakfickor med bälg, hammarhank och förstärkt tumstocksficka. Har knäskyddsfickor.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | arbeidsbukse uten spikerlomme svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
Storlek
56