Referenser
Blåkläder Workwear:153218609400C56
Rubix:6072114
EAN:7330509045831

Produktinformation : Hantverksbyxa (1532), Grå, C56 - 153218609400C56
Perfekt byxa för golvläggare med extra knivficka, benficka, förstärkta lösa verktygsfickor som kan stoppas i de bälgade framfickorna. Med knäskyddsfickor i CORDURA® har du bra arbetskomfort när du arbetar mycket på knäna. Certifierad enligt EN14404 tillsammans med EN14404 certifierade knäskydd, art: 4018, 4000, 4008.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 56 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse håndverk grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 093,44 kr Ex moms
/ Styck
1 366,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
56