Referenser
Blåkläder Workwear:153018608900C50
Rubix:6072600
EAN:7330509114407

Produktinformation : Hantverksbyxa (1530), Marinblå, C50 - 153018608900C50
En klassisk hantverksbyxa som ständigt utvecklas. Byxan är konstruerad för att göra dig effektiv i ditt arbete och har många genomtänkta detaljer och smarta ficklösningar. Byxan har trenålssömmar på utsatta ställen - vilket gör byxan så slitstarkt att vi kan lämna livstids garanti på sömmarna. Knäskyddsfickorna är dessutom förstärkta med CORDURA®.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 50 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | blå |
| Material | bukse håndverk med spikerlommer marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 062,19 kr Ex moms
/ Styck
1 327,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran