Referenser
Blåkläder Workwear:153018609900C152
Rubix:6072178
EAN:7330509103616

Produktinformation : Hantverksbyxa (1530), Svart, C152 - 153018609900C152
En klassisk hantverksbyxa som ständigt utvecklas. Byxan är konstruerad för att göra dig effektiv i ditt arbete och har många genomtänkta detaljer och smarta ficklösningar. Byxan har trenålssömmar på utsatta ställen - vilket gör byxan så slitstarkt att vi kan lämna livstids garanti på sömmarna. Knäskyddsfickorna är dessutom förstärkta med CORDURA®.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 152 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse håndverk med spikerlommer svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
152