Referenser
Blåkläder Workwear:150418609499C156
Rubix:6072274
EAN:7330509261224

Produktinformation : Hantverksbyxa (1504), Grå/Svart, C156 - 150418609499C156
Hantverksbyxa med CORDURA®-förstärkta knän och bakfickor. Förstärkta innerbenssömmar med 3-nålsstickningar. Med välplacerade fickor, såsom benfickor, bälgade framfickor, verktygsfickor, tumstocksficka och knäskyddsfickor. Idealisk modell för t.ex. betongarbetare, rörläggare, elektriker, golvläggare, hantverkare, lagerarbetare, mekaniker och rörmokare.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | 156 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse håndverk grå/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 260,18 kr Ex moms
/ Styck
1 575,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
156