Hängselbyxor varsel Blåkläder Workwear 260318603399C62
Hängselbyxa varsel (2603)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:260318603399C62
Rubix:6066552
EAN:7330509391785

Produktinformation : Hängselbyxa varsel (2603), Varselgul/Svart, C62 - 260318603399C62
Hängselbyxor i varsel med Cordura®-förstärkta knän och bakfickor för extra hållbarhet. Knäskyddsfickor med två placeringsnivåer. Byxorna är utrustade med breda, starka och elastiska hängslen och smarta ficklösningar och funktioner som hammarhållare, tumstocksficka med kniv- och pennficka och D-ring. Bakfickor med bälg och verktygsfickor som kan sättas i de bälgade framfickorna.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 62 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | selebukse varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 927,36 kr Ex moms
/ Styck
2 409,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
62