Multinorm overall Blåkläder Workwear 288915123389C54
Hängselbyxa Multinorm Inherent (2889)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:288915123389C54
Rubix:6330223
EAN:7330509618806

Produktinformation : Hängselbyxa Multinorm Inherent (2889), Varselgul/Marinblå, C54 - 288915123389C54
En hängselbyxa i inherent flamskyddat material, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. Byxan är mjuk och följsam där knäna är förstärkta med ett material av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Denna olje-, smuts- och vattenavvisande byxa har många smarta ficklösningar anpassade efter certifieringskraven. Elastiska hängslen för ökad komfort. För ökad livslängd är utsatta fickor förstärkta med dubbelt material. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Samtliga C-storlekar kan förlängas till C-150 storlekar. Testad och godkänd för 50 tvättar. Produkten är certifierad enligt EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11 cal/cm². Tillsammans med jacka 4089 uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471. Testad för industritvätt EN ISO 15797.
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Material | selebukse multinorm inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 438,75 kr Ex moms
/ Styck
4 298,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54