Referenser
Blåkläder Workwear:260018609900C60
Rubix:6062663
EAN:7330509058145

Produktinformation : Hängselbyxa hantverk (2600), Svart, C60 - 260018609900C60
Två löst hängande bröstfickor med tryckknappar och säkerhetsband, en med lock och en med pennficka. Två verktygsfickor som kan läggas i de bälgade framfickorna. Benficka med bälg, lock, pennficka, extra ficka, telefonficka och ID-kortsficka. CORDURA®-förstärkta knän. Hammarhållare, stark dragkedja i metall samt två bakfickor med bälg som även de är förstärkta med CORDURA®. Breda och extra starka hängslen med snabblåsning. D-ring för infästning av ID-korthållare.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 60 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | selebukse svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 374,91 kr Ex moms
/ Styck
1 718,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
60