Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTREC28-8X45EFA2
Hammerhead screw type 28/15
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTREC28-8X45EFA2
Rubix:6436750
Tillverkare:909728 45
EAN:4043377226686


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9097 Skruvar med hammarhuvud med fyrkantsdel typ 28/15 A2 8X45 - 909728 45
Hammer head bolts type 28/15 A2 8X45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | hammarhuvud |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
46 385,02 kr Ex moms
/ packet
57 981,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm