Referenser
Stahlwille:70160027
Rubix:6184807
EAN:4018754041305



Produktinformation : PLASTHAMMARE 10955 27 - 70160027 - STAHLWILLE
Styrkor
•With interchangeable heads of impact resisting cellulose acetate and ash handles
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 20x75x225 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 276 g |
| Typ | slägga |
| Längd | 265 mm |
| Vikt | 235 g |
| Diameter | 27 mm |
| Form | rund |
| Huvudlängd | 90 mm |
| Material | plastic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 015,32 kr Ex moms
/ 6 Styck
1 269,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
