Referenser
Spartex:14762253
Rubix:6431940
Tillverkare:1476225 3
EAN:4043377227874


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 1476 Spårnitar med kullrigt huvud A2 2,5X - 1476225 3
Grooved pins with round head A2 2,5X DIN 1476
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 1476 |
| Typ | half-round head spline nails |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
67 516,50 kr Ex moms
/ packet
84 395,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran