Ställ in skruven Spartex VSTHCPL3X25EFA4
Grub screws with hexagon socket and flat tip
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCPL3X25EFA4
Rubix:6425973
Tillverkare:402643 25
EAN:4043377069733


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4026 Gängstift med sexkanthylsa och plan ände A4 3X25 sw1,5 - 402643 25
Hexagon socket set screws with flat point A4 3X25 sw1,5
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 4026 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | tapered end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
748,31 kr Ex moms
/ packet
935,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
3 mm
Längd
25 mm