Ställ in skruven Spartex VSTHCC2X8EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC2X8EFA4
Rubix:6426456
Tillverkare:402942 8
EAN:4043377357052


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 2X8 sw0,9 - 402942 8
Hexagon socket set screws with dog point A4 2X8 sw0,9
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
736,58 kr Ex moms
/ packet
920,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
2 mm
Längd
8 mm