Ställ in skruven Spartex VSTHCC20X60EFA2
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC20X60EFA2
Rubix:6426483
Tillverkare:4029220 60
EAN:4043377075499


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 20X60 sw10 - 4029220 60
Hexagon socket set screws with dog point A2 20X60 sw10
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 119,95 kr Ex moms
/ packet
3 899,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
20 mm
Längd
60 mm