Ställ in skruven Spartex VSTHCC2,5X5EFA2
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC2,5X5EFA2
Rubix:6426507
Tillverkare:4029225 5
EAN:4043377075581


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A2 2,5X5 sw1,3 - 4029225 5
Hexagon socket set screws with dog point A2 2,5X5 sw1,3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 5 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,36 kr Ex moms
/ packet
427,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
2.5 mm
Längd
5 mm