Ställ in skruven Spartex VSTHCC2,5X3EFA4
Grub screws with hexagon socket and cup point
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTHCC2,5X3EFA4
Rubix:6426510
Tillverkare:4029425 3
EAN:4043377357113


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 4029 Gängstift med sexkanthylsa och tappar A4 2,5X3 sw1,3 - 4029425 3
Hexagon socket set screws with dog point A4 2,5X3 sw1,3
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 3 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 916 / ISO 4029 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Typ | cup end |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,63 kr Ex moms
/ packet
643,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
2.5 mm
Längd
3 mm