Referenser
Spartex:GOUJ1.25-8X100EFA2
Rubix:6427925
Tillverkare:093928 100
EAN:4043377106483


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 8X100 - 093928 100
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 8X100 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 098,99 kr Ex moms
/ packet
6 373,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm