Referenser
Spartex:GOUJ1.25-24X90EFA4
Rubix:6427952
Tillverkare:0939424 90
EAN:4043377107800


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A4 24X90 - 0939424 90
Studs metal end ≈ 1,25 d A4 24X90 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 24 mm |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 318,50 kr Ex moms
/ packet
20 398,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
90 mm