Referenser
Spartex:GOUJ1.25-20X75EFA2
Rubix:6427963
Tillverkare:0939220 75
EAN:4043377105585


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 20X75 - 0939220 75
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 20X75 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Längd | 75 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 875,66 kr Ex moms
/ packet
6 094,58 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
75 mm