Ställ in skruven Spartex GOUJ1.25-16X120EFA2
Grub screws, screw-in end ˜ 1.25 d
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOUJ1.25-16X120EFA2
Rubix:6419552
Tillverkare:0939216 120
EAN:4043377105172


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 16X120 - 0939216 120
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 16X120 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 120 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 511,34 kr Ex moms
/ packet
5 639,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
120 mm