Referenser
Spartex:GOUJ1.25-10X65EFA4
Rubix:6419643
Tillverkare:0939410 65
EAN:4043377106810


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A4 10X65 - 0939410 65
Studs metal end ≈ 1,25 d A4 10X65 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 65 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A4 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 211,38 kr Ex moms
/ packet
4 014,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
65 mm