Referenser
Spartex:GOUJ1.25-10X60EFA2
Rubix:6419646
Tillverkare:0939210 60
EAN:4043377104694


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 939 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1,25 d A2 10X60 - 0939210 60
Studs metal end ≈ 1,25 d A2 10X60 DIN 939
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 10 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 939 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 926,37 kr Ex moms
/ packet
2 407,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm