Referenser
Spartex:GOUJ1-12X45EFA2
Rubix:6427863
Tillverkare:0938212 45
EAN:4043377101075


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 938 Pinnskruvar, gängslut ˜ 1 d A2 12X45 - 0938212 45
Studs metal end ≈ 1 d A2 12X45 DIN 938
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 938 |
| Typ av avtryck | inget avtryck |
| Gängyta | total |
| Klass | A2 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm