Tryckregulator Festo GRLA-1/4-QS-6-D

GRLA envägsflödesregulator

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:GRLA-1/4-QS-6-D
Rubix:493384
Tillverkare:193146
EAN:4052568015060
GRLA-1/4-QS-6-D One-way flow control valve

Teknisk sammanfattning

Min. servicetryck0.2 bar
Max servicetryck10 bar
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Strypbackventil, GRLA-1/4-QS-6-D - 193146 - FESTO


One-way flow control valve GRLA-1/4-QS-6-D Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)40x10x40 mm
Logistisk vikt34,97 g
Min. servicetryck0.2 bar
Max servicetryck10 bar
156,54 kr Ex moms
/ Styck
195,68 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran