Referenser
Mobil:SHC 460 16kg
Rubix:215890
Tillverkare:14M19520
Produktinformation : MOBILITH SHC 460, 16KG FAT - 148996
Teknisk information
Attribut
| Min. temperatur | -30 °C |
|---|---|
| Max temperatur | 150 °C |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 150,72 kr Ex moms
/ 16 Kilogram
7 688,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
