Referenser
Bosch:1609201796
Rubix:361500
EAN:3165140013116

Produktinformation : GLASSKYDDSMUNSTYCKE 50MM - 1609201796 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 38 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 126x88x28 mm |
| Paketerad vikt | 36 g |
| Typ | glass protection nozzle |
| Användning | glass |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,88 kr Ex moms
/ Styck
394,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
